Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 192025091 Drahtseil Ø4 L=40m m. Ösenhaken RPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192025091 Drahtseil Ø4 L=40m m. Ösenhaken RPE
YALE 192025091 Drahtseil Ø4 L=40m m. Ösenhaken RPE
Artikel-Nr.:
     1955-39976745133
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192025091
EAN/GTIN:
     4053981977133
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø4
YALE 192025091 Drahtseil Ø4 L=40m m. Ösenhaken RPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
192025091
Werksnummer:
192025091
Gewicht netto Kg:
3,900000
Gewicht brutto Kg:
3,900000
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, yale drahtseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.