Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 192025092 Drahtseil Ø4 L=43m m. Ösenhaken RPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192025092 Drahtseil Ø4 L=43m m. Ösenhaken RPE
YALE 192025092 Drahtseil Ø4 L=43m m. Ösenhaken RPE
Artikel-Nr.:
     1955-39976745134
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192025092
EAN/GTIN:
     4053981977140
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø4
YALE 192025092 Drahtseil Ø4 L=43m m. Ösenhaken RPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
192025092
Werksnummer:
192025092
Gewicht netto Kg:
4,100000
Gewicht brutto Kg:
4,100000
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, yale drahtseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,98*
€ 376,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.