Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 192036549 Drahtseil Ø8 L=22m m. Ösenhaken RPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192036549 Drahtseil Ø8 L=22m m. Ösenhaken RPE
YALE 192036549 Drahtseil Ø8 L=22m m. Ösenhaken RPE
Artikel-Nr.:
     1955-39976745158
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192036549
EAN/GTIN:
     4053981980409
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
YALE 192036549 Drahtseil Ø8 L=22m m. Ösenhaken RPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
192036549
Werksnummer:
192036549
Gewicht netto Kg:
7,600000
Gewicht brutto Kg:
7,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.