Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 192038383 Drahtseil Ø8 L=52m m. Ösenhaken RPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192038383 Drahtseil Ø8 L=52m m. Ösenhaken RPE
YALE 192038383 Drahtseil Ø8 L=52m m. Ösenhaken RPE
Artikel-Nr.:
     1955-39976745160
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192038383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
YALE 192038383 Drahtseil Ø8 L=52m m. Ösenhaken RPE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
192038383
Werksnummer:
192038383
Gewicht netto Kg:
16,600000
Gewicht brutto Kg:
16,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,89*
€ 707,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,17*
€ 683,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,93*
€ 624,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,62*
€ 580,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.