Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 33600405 Seilset DIN 3060 - Standard Ø 4 mm, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 33600405 Seilset DIN 3060 - Standard Ø 4 mm, 5 m
YALE 33600405 Seilset DIN 3060 - Standard Ø 4 mm, 5 m
Artikel-Nr.:
     1955-39976745339
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     33600405
EAN/GTIN:
     4050939050924
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 5m
YALE 33600405 Seilset DIN 3060 - Standard Ø 4 mm, 5 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33600405
Werksnummer:
33600405
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 36,79*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,29*
€ 51,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 52,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.