| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976748383 Herst.-Nr.: G1813DFW2Z EAN/GTIN: 4966376407415 |
| |
|
| | |
| Hikoki G1813DFW2Z 18 V Akku Winkelschleifer (Brushless) (Motorbremse) Paddle Schalter ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Antivibrations-Zsatzhandgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Schutzhaube, 1 HSC III HiKOKI G1813DFW2Z G1813DF(Basic) (HSC III) 18 V bürstenloser 115 mm Winkelschleifer mit Schiebeschalter und Bremse, 18 V bürstenloser 115 mm Winkelschleifer mit Schiebeschalter und Bremse Hohe Abgabeleistung, vergleichbar mit einem 900 W netzbetriebenen Schleifer Rückschlagschutz und Sanftanlauf für hohen Anwenderschutz Stufenlose Drehzahlregelung für konstant hohes Drehmoment und Dauerbetrieb Schnellstopp-Bremse für hohen Anwenderschutz Um 360° drehbare, werkzeuglose Scheibenschutzhaube für hohen Anwenderkomfort 18 V bürstenloser 115 mm Winkelschleifer mit Schiebeschalter und Bremse Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und mehr Langlebigkeit 900 W 125 mm Winkelschleifer mit Schiebeschalter Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und mehr Langlebigkeit Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und mehr Langlebigkeit Weitere Informationen: | | Werksnummer: | G1813DFW2Z | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |