Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Hikoki G1813DVEW4Z 18 V Akku Winkelschleifer (Brushless) (Motorbremse) Schiebe S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976748387
Hersteller:
HiKOKI
Herst.-Nr.:
G1813DVEW4Z
EAN/GTIN:
4966376407200
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v ohne akku
akku winkelschleifer
Hikoki G1813DVEW4Z 18 V Akku Winkelschleifer (Brushless) (Motorbremse) Schiebe Schalter ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Antivibrations-Zsatzhandgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Schutzhaube HiKOKI G1813DVEW4Z G1813DVE(Basic) (Karton) 18 V bürstenloser 125 mm Winkelschleifer mit Schiebeschalter und variabler Drehzahl Hohe Abgabeleistung, vergleichbar mit einem 900 W netzbetriebenen Schleifer Rückschlagschutz und Sanftanlauf für hohen Anwenderschutz Variable Drehzahleinstellung für unterschiedliche Anwendungen und Materialien Schnellstopp-Bremse für hohen Anwenderschutz 18 V bürstenloser 125 mm Winkelschleifer mit Schiebeschalter und variabler Drehzahl Um 360° drehbare, werkzeuglose Scheibenschutzhaube für hohen Anwenderkomfort Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und mehr Langlebigkeit 900 W 125 mm Winkelschleifer mit Schiebeschalter Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und mehr Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Werksnummer:
G1813DVEW4Z
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Hitachi Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
akku-winkelschleifer 18v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen