| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976748419 Herst.-Nr.: NT1865DBSLWYZ EAN/GTIN: 4966376411436 |
| |
|
| | |
| Hikoki NT1865DBSLWYZ HiKOKI NT1865DBSLWYZ NT1865DBSL(2.0) (HSC IV) Haken Ja Driving system DC (Luftfeder) Messgerät 16Ga. Magazin Steigung 0°(16Ga Finish) Nagellänge 25 mm - 65 mm Nail Capacity min. 100 Max. Driving Speed min. 3 Nails/Sec Kontaktbetätigungsmodus Ja Einzel- und Kontaktmodus-Schaltverfahren Manuell Tiefeneinstellung Ja Trockenschusssperre Ja Niedrigtemperaturschutz Ja Applicable Nails Shank Diameter 1,65 mm x 1,4 mm Standard-Akku im Lieferumfang BSL1820M Anzahl der mitgelieferten Akkus 2 Standard-Ladegerät im Lieferumfang UC18YFSL Kompatible Batterien BSL1830C, BSL1825, BSL1815, BSL36A18, BSL36B18, BSL36C18, BSL36A18B, BSL36B18B, BSL1860, BSL1850, BSL1850C, BSL1840, BSL1830, BSL1820M Akkuspannung 18 V Motortyp Brushless Gewicht 4 kg Tool Weight incl. Battery (EPTA) 3,4 kg Länge 298 mm Breite 104 mm Höhe 315 mm Lieferumfang: 2 x BSL1820M; UC18YFSL Stackable System Case 4 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | NT1865DBSLWYZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |