Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5315-39 RUNNEX® S3 Sympatex®-Sicherheitsschnürstiefel SPECIAL STAR Gr.39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
5315-39 RUNNEX® S3 Sympatex®-Sicherheitsschnürstiefel SPECIAL STAR Gr.39 schwarz
5315-39 RUNNEX® S3 Sympatex®-Sicherheitsschnürstiefel SPECIAL STAR Gr.39 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976802053
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5315-39
EAN/GTIN:
     4062899076678
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
5315-39 RUNNEX® S3 Sympatex®-Sicherheitsschnürstiefel SPECIAL STAR Gr.39 schwarz/blau Der RUNNEX® SpecialStar S3-Schnürstiefel mit Sympatex-Gewebe hebt RUNNEX®-Sicherheitsschuhe auf ein neues Level.Er gefällt durch zeitlose Optik, hervorragenden Tragekomfort und mit exzellenter Dämpfung durch die neueste activeBumper-Technologie von Evoni Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes SpitzenschutzmaterialFutter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sympatex® MembranSohle: 2-Dichten PU/PU-SohleDämpfung: RUNNEX® activeBumperZehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-ProtectionDurchtritthemmun Industrie, Handwerk,Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5315-39
Werksnummer:
5315-39
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/blau
Groesse:
39
Norm:
EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 98,27*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 74,96*
€ 98,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,03*
€ 100,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 108,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,75*
€ 117,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,59*
€ 113,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,56*
€ 106,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.