Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Special Star Gr.39 schwarz/blau S3 SRC WR EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028371287
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5315-39
EAN/GTIN:
     4062899076678
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3-Sympatex® Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar schwarz / blau Weite 11 EN ISO 20345:2011 S3 WR · Rutschhemmung SRC DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen) Obermaterial: Hydrophobiertes Glattleder · abriebfestes Spitzenschutzmaterial RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter · Sympatex® Membran 2-Dichten PU/PU-Sohle mit RUNNEX® Alu-Protection Durchtritthemmung: Metallfrei Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® Dämpfung: RUNNEX® activeBumper · Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK S3-Sympatex® Sicherheitsschnürstiefel. Farbe: schwarz / blau. Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder · abriebfestes Spitzenschutzmaterial. Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter · Sympatex® Membran. Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle. Dämpfung: RUNNEX® activeBumper · Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK. Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection. Durchtritthemmung: metallfrei. Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® . Normen: EN ISO 20345:2011 S3 · Rutschhemmung: SRC · WR geprüft (Wasserdichtheit). DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen). Der RUNNEX® SpecialStar S3-Schnürstiefel mit Sympatex-Gewebe hebt RUNNEX®-Sicherheitsschuhe auf ein neues Level. Er gefällt durch zeitlose Optik · hervorragenden Tragekomfort und mit exzellenter Dämpfung durch die neueste activeBumper-Technologie von Evonik. Das hydrophobierte Glattleder und das abriebfeste Spitzenschutzmaterial bieten optimalen Schutz. Zusätzlich sorgt das Sympatex-Material für ein völlig neues Trageerlebnis. Die Wetterschutzmembran ist wind- und wasserdicht · atmungsaktiv und vollständig recyclingfähig. Das AIRSTREAM-Funktionsfutter und das Fersenfutter aus SOFTtouch-Material sorgen für ein perfektes Schuhklima. Die Schuhe haben eine stabile Alu-Protection-Kappe integriert zum Schutz der Zehen. Das Highlight aber ist die 2-Dichten PU/PU-Sohle mit RUNNEX® activeBumper aus VESTAMID® PEBA-Schaum. RUNNEX® activeBumper garantiert beste Dämpfungseigenschaften sowohl im Fersen- als auch im Vorfußbereich. Der VESTAMID® PEBA-Schaum von Evonik hat eine deutlich höhere Energierückgabe als vergleichbare Materialien und man ist auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® SpecialStar-Artikel 5315 vermittelt ein angenehm · leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsschnürstiefel sind mit einer ganzflächigen Einlegesohle aus Poliyou® ausgestattet. Der Artikel ist für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Alu-Protection
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes Spitzenschutzmaterial
· Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sympatex® Membran
· Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
· Dämpfung: RUNNEX® activeBumper
· Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection
· Durchtritthemmung: metallfrei
· Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
· Normen: EN 20345:2011 S3, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC WR
Ausführung:
DGUV Regel 112-191 metallfrei
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,28*
€ 95,54*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 74,85*
€ 96,37*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 75,19*
€ 98,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,65*
€ 100,09*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,09*
€ 119,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,56*
€ 118,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,77*
€ 113,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,12*
€ 109,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,65*
€ 93,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.