| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802059 Herst.-Nr.: 5315-45 EAN/GTIN: 4062899076852 |
| |
|
| | |
| 5315-45 RUNNEX® S3 Sympatex®-Sicherheitsschnürstiefel SPECIAL STAR Gr.45 schwarz/blau Der RUNNEX® SpecialStar S3-Schnürstiefel mit Sympatex-Gewebe hebt RUNNEX®-Sicherheitsschuhe auf ein neues Level.Er gefällt durch zeitlose Optik, hervorragenden Tragekomfort und mit exzellenter Dämpfung durch die neueste activeBumper-Technologie von Evoni Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes SpitzenschutzmaterialFutter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sympatex® MembranSohle: 2-Dichten PU/PU-SohleDämpfung: RUNNEX® activeBumperZehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-ProtectionDurchtritthemmun Industrie, Handwerk,Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5315-45 | Werksnummer: | 5315-45 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/blau | Groesse: | 45 | Norm: | EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,66* | € 98,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,79* | € 98,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,60* | € 100,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,87* | € 108,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|