Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX Sympatex-SicherheitsschnürstiefelSpecialStar 5315, S3, schwarz/blau,Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX Sympatex-SicherheitsschnürstiefelSpecialStar 5315, S3, schwarz/blau,Gr.45
RUNNEX Sympatex-SicherheitsschnürstiefelSpecialStar 5315, S3, schwarz/blau,Gr.45
RUNNEX Sympatex-SicherheitsschnürstiefelSpecialStar 5315, S3, schwarz/blau,Gr.45
RUNNEX Sympatex-SicherheitsschnürstiefelSpecialStar 5315, S3, schwarz/blau,Gr.45
RUNNEX Sympatex-SicherheitsschnürstiefelSpecialStar 5315, S3, schwarz/blau,Gr.45
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4062899076852
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5315-45
EAN/GTIN:
     4062899076852
Produktbeschreibung: •Norm: EN 20345:2011 S3, DGUV112-191 •Wasserdicht, atmungsaktiv •Hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes Spitzenschutzmaterial •Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sympatex® Membran •Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle •Dämpfung: RUNNEX® activeBumper •Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection •Metallfreie Durchtritthemmung •Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Weitere Informationen:
Größe:
45
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz/ blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,66*
€ 98,21*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 74,79*
€ 98,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,60*
€ 100,61*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 108,64*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,64*
€ 129,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,22*
€ 127,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,78*
€ 122,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,45*
€ 118,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,87*
€ 101,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.