Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5410-36 RUNNEX® Einlegesohle activeFit slim Gr.36 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
5410-36 RUNNEX® Einlegesohle activeFit slim Gr.36 schwarz/rot
5410-36 RUNNEX® Einlegesohle activeFit slim Gr.36 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955-39976802143
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5410-36
EAN/GTIN:
     4062899082679
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
5410-36 RUNNEX® Einlegesohle activeFit slim Gr.36 schwarz/rot Jeder Fuß ist anders und muss täglich Höchstleistungen vollbringen. Das RUNNEX ®-Mehrweitensystem bietet seinen Trägern die Möglichkeit, ausgewählte Modelle an die individuellen Fußeigenschaften anzupassen, um so die Herausforderungen im Arbeitsalltag bes Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug Einsetzbar in den RUNNEX-Schuhmodellen TeamStars 5309, 5310, 5313 und 5314, sowie in den Modellen 5178 und 5370 der Serie FlexStars. EN 20345:2011
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5410-36
Werksnummer:
5410-36
Ursprungsland:
Spanien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/rot
Groesse:
36
Norm:
EN 20345:2011
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,33*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,00*
€ 6,64*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 7,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.