Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle activeFit slim Gr.36 schwarz/rot RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028371351
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5410-36
EAN/GTIN:
     4062899082679
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Einlegesohle activeFit-Mehrweitensystem slim Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug schwarz/rot Größen 35-52 EN ISO 20345:2011 antistatisch gute Dämpfungseigenschaften hohe Atmungsaktivität Rückstelleffekt gute Feuchtigkeitsabgabe und -aufnahme leicht und umweltfreundlich Einlegesohle RUNNEX® activeFit-Mehrweitensystem slim. Material: Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug. Geeignet für ESD Sicherheitsschuhe. Farbe: schwarz / rot. Konform mit EN ISO 20345:2011. Antistatische Ausführung mit guten Dämpfungseigenschaften · hoher Atmungsaktivität und Rückstelleffekt. Die gute Feuchtigkeitsabgabe und -aufnahme bietet zusätzlichen Komfort. Die Sohle ist leicht und umweltfreundlich. Jeder Fuß ist anders und muss täglich Höchstleistungen vollbringen. Das RUNNEX ®-Mehrweitensystem bietet seinen Trägern die Möglichkeit · ausgewählte Modelle an die individuellen Fußeigenschaften anzupassen · um so die Herausforderungen im Arbeitsalltag besser zu meistern. Für Träger mit breiten oder schmalen Füßen sind diese Modelle auch in WIDE oder SLIM lieferbar und bieten so noch mehr Tragekomfort. · Einsatzgebiete: Einsetzbar in den RUNNEX-Schuhmodellen TeamStars 5309, 5310, 5313 und 5314, sowie in den Modellen 5178 und 5370 der Serie FlexStars.

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug
· Normen: EN 20345:2011
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz/rot
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,33*
Lager 281
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,00*
€ 6,64*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 7,42*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 66,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.