Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK WHE00073-203 ZENITH X orange HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASK WHE00073-203 ZENITH X orange HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 cm
KASK WHE00073-203 ZENITH X orange HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 cm
Artikel-Nr.:
     1955-39976802723
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     WHE00073-203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
elektrikerhelm
Schutzhelm, unbelüftet, seitlich verstellbar, Schutz vor Stromschlag, innovativer Kinnriemen, Aufnahmen für Gehörschutz (30 mm EURO-Norm), vorderer Zubehörsteckplatz, integrierte Lampenhalterungen, Reflexelemente, universell einstellbar von 52 bis 63 cm Kopfumfang. Norm: EN 397, EN 50365 (Klasse 0), EN 12492 Material: Außenschale HD Polypropylen, Innenschale EPS mit doppelter Dichte, Kopfband Nylon PA Farbe: Orange
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WHE00073-203
Werksnummer:
5960821602
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
52 bis 63
Norm:
EN 397, EN 50365 (Klasse 0), EN 12492
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 72,74*
€ 91,80*
€ 4,70*
ab € 74,39*
€ 94,21*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 80,36*
€ 103,93*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 85,12*
€ 111,21*
€ 4,90*
ab € 90,43*
€ 113,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.