Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASK WHE00073-215 ZENITH X hellgrau HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KASK WHE00073-215 ZENITH X hellgrau HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 c
KASK WHE00073-215 ZENITH X hellgrau HDPP, EPS, Nylonkopfband schwarz für 52-63 c
Artikel-Nr.:
     1955-39976802731
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     WHE00073-215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
elektrikerhelm
Schutzhelm, unbelüftet, seitlich verstellbar, Schutz vor Stromschlag, innovativer Kinnriemen, Aufnahmen für Gehörschutz (30 mm EURO-Norm), vorderer Zubehörsteckplatz, integrierte Lampenhalterungen, Reflexelemente, universell einstellbar von 52 bis 63 cm Kopfumfang. Norm: EN 397, EN 50365 (Klasse 0), EN 12492 Material: Außenschale HD Polypropylen, Innenschale EPS mit doppelter Dichte, Kopfband Nylon PA Farbe: Hellgrau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WHE00073-215
Werksnummer:
5960821610
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
hellgrau
Groesse:
52 bis 63cm
Norm:
EN 397, EN 50365 (Klasse 0), EN 1249
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 8,50*
ab € 72,75*
€ 92,37*
€ 4,70*
ab € 74,70*
€ 94,79*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,07*
€ 104,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 85,32*
€ 111,90*
€ 4,90*
ab € 90,04*
€ 114,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.