| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976802747 Herst.-Nr.: AHE00005-209 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KASK AHE00005-209 Superplasma PL grau Helm belüftet, Polpropylen, Nylon Kopfband Kinnriemen Schutzhelm SUPERPLASMA PL AHE00005-201 weiß Zoom: Klicken Sie auf das Bild Schutzhelm SUPERPLASMA PL AHE00005-201 weiß Hersteller Schutzhelm belüftet, Belüftungsschlitze mit Schutzgitter, maximaler Komfort mit 2DRY, UP & DOWN SYSTEM im Nacken, Leuchtclips für Stirnlampe, 4-Punkt-Kinnriemen, Ausrüstung für Gehörschutz und Visier, Helmhalterung am Kinnriemen, universal einstellbar von 51 bis 62 cm. Norm: EN 12492 Material: Außenschale P.P. Polypropylen, Innenschale HD Polystyrene, Kopfband weiches PA Nylon Farbe: Weiß Gewicht: 420 g (ohne Gehörschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | AHE00005-209 | Werksnummer: | 5960822105 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 61,97* | € 83,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 74,22* | € 99,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|