| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802832 Herst.-Nr.: WHE00046-201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KASK WHE00046-201 Helm HP VISOR CRI weiß ABS, Polystyrene, Kopfband weiches Nylon EN 14052 Schutzhelm mit Visier und Kinnriemen, belüftet, 2DRY, Reflexstreifen, Leuchtclips für Lampe, individuelle Größeneinstellung mit Drehrad, Leuchtclips für Lampe, Ausrüstung für Gehörschutz und Visier, Helmhalterung am Kinnriemen, universell einstellbar von 51 bis 62 cm. Norm: EN 14052 Material: Außenschale ABS, Innenschale HD Polystyrene, Kofband weiches PA Nylon Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | WHE00046-201 | Werksnummer: | 5960825300 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 107,28* | € 138,58* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 113,85* | € 148,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|