Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7927 SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik (gerade) Gr. schwarz <br><br>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPG® 7927 SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik (gerade) Gr. schwarz <br><br>
SPG® 7927 SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik (gerade) Gr. schwarz <br><br>
Artikel-Nr.:
     1955-39976804350
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7927
EAN/GTIN:
     4262408160823
Suchbegriffe:
Kurven-Messer
Kurvenmesser
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
SPG® 7927 SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik (gerade) Gr. schwarz

Die Slice® Keramik-Kurvenmesserklingen (gerade) sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit dem 10502 Kurvenmesser zusammenarbeiten, um kunstvoll detaillierte Lederarbeiten zu schaffen. Da die Klinge zu 100 Prozent aus Zirkonoxid besteht, ist sie leicht zu reinigen und rostet nie. Um die Klinge zu wechseln, lösen Sie einfach die Schraube am Griffschaft mit dem Inbusschlüssel (im Lieferumfang des Schwenkmessers 10502 enthalten) und entfernen die Klinge, um sie gegen eine neue auszutauschen.

Nylon, Zirkonoxid

Retail, Logistik, Verpackungsarbeiten

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7927
Werksnummer:
7927
Länge netto mm:
1,90
Breite netto mm:
2,60
Höhe netto mm:
1,40
Gewicht netto Kg:
3,400000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon, Zirkonoxid
Weitere Suchbegriffe: Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 22,84*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 16,34*
€ 23,45*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 23,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 137,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.