Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik 2 Klingen (gerade) für das Ledermesser 10502 | Klingen bestehen zu 100 % aus Zirkonoxid |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik 2 Klingen (gerade) für das Ledermesser 10502 | Klingen bestehen zu 100 % aus Zirkonoxid |
SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik 2 Klingen (gerade) für das Ledermesser 10502 | Klingen bestehen zu 100 % aus Zirkonoxid |
SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik 2 Klingen (gerade) für das Ledermesser 10502 | Klingen bestehen zu 100 % aus Zirkonoxid |
SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik 2 Klingen (gerade) für das Ledermesser 10502 | Klingen bestehen zu 100 % aus Zirkonoxid |
SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik 2 Klingen (gerade) für das Ledermesser 10502 | Klingen bestehen zu 100 % aus Zirkonoxid |
SLICE® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik 2 Klingen (gerade) für das Ledermesser 10502 | Klingen bestehen zu 100 % aus Zirkonoxid |
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-SLICE-10505
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10505
EAN/GTIN:
     4262408160816
Suchbegriffe:
Kurven-Messer
Kurvenmesser
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen

Die Die Slice® Kurvenmesser-Klingen aus Keramik (gerade) sind speziell für den Einsatz mit dem 10502 Kurvenmesser entwickelt worden, um präzise Lederarbeiten zu ermöglichen. Diese Klingen wurden in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Lederhandwerker entwickelt und getestet, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen von Detailarbeiten gerecht werden.

Hier sind einige wichtige Eigenschaften der Die Slice® Kurvenmesser-Klingen:

  • Langlebigkeit und Schnittleistung: Die Klingen sind robust und langlebig, so dass sie auch bei intensivem Gebrauch eine scharfe und saubere Schneidleistung bieten. Sie gleiten mühelos durch Leder, was präzise Schnitte und Konturen ermöglicht.
  • Materialqualität: Die Klingen bestehen zu 100 % aus Zirkonoxid, einem hochwertigen keramischen Material. Diese Konstruktion macht die Klingen nicht nur langlebig, sondern auch leicht zu reinigen und rostfrei.
  • Einfacher Klingenaustausch: Der Austausch der Klinge ist unkompliziert. Verwenden Sie den im Lieferumfang des 10502 Kurvenmessers enthaltenen Innensechskantschlüssel, um die Schraube am Griff zu lösen. Dadurch kann die alte Klinge entfernt und durch eine neue ersetzt werden.

    Für den optimalen Gebrauch Ihrer Die Slice® Kurvenmesser-Klingen empfehlen wir, regelmäßig die Schneide zu überprüfen und bei Bedarf die Klinge auszutauschen. Mit diesen Klingen können Sie sicher sein, dass Ihre Lederarbeiten präzise und professionell ausgeführt werden.

     

     

  • Weitere Informationen:
    Länge:
    19.00 mm
    Breite:
    14.00 mm
    Höhe:
    26.00 mm
    Technische Daten:
    <p>Die gerade Die Slice® Keramik-Klinge (Art.-Nr. 10505) bietet eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Klingen: <ul> <li>Sicherheit: Diese Klinge ist sicherer als herkömmliche Klingen, da sie mit der finger-friendly® Schneidetechnologie ausgestattet ist. Dadurch wird das Verletzungsrisiko minimiert. <li>Langlebigkeit: Die Keramik-Klinge hält bis zu 11-mal länger als Metallklingen. Dies bedeutet weniger häufige Klingenwechsel, was nicht nur bequem ist, sondern auch das Verletzungsrisiko weiter reduziert. <li>Geringeres Verletzungsrisiko: Durch die Kombination von Sicherheit und Langlebigkeit ermöglicht diese Klinge eine Minimierung des Verletzungsrisikos, was wiederum zu geringeren Gesamtkosten führt. <li>Chemisch neutral und rostfrei: Die Klinge ist chemisch neutral und rostet nicht. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit bei der Verwendung. <li>Öl- und schmiermittelfrei: Die Klinge erfordert kein zusätzliches Öl oder Schmiermittel für den Betrieb, was die Handhabung sauber und einfach macht. <p>Diese Klinge ist speziell für den Einsatz mit dem Werkzeug 10502 konzipiert und wird in Packungen mit 2 einseitigen Klingen geliefert (Art.-Nr. 10505). Wenn Sie eine zuverlässige, langlebige und sichere Klinge für präzise Arbeiten benötigen, ist die Die Slice® Keramik-Klinge eine ausgezeichnete Wahl. <p>&nbsp;
    Weitere Suchbegriffe: Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell, Sicherheitsmesser, Präzisionsmesser, Klingenmesser, Cutter, Skalpell, Präzisions-Schneidmesser, Universalmesser, Schneidemesser, Utility, Knife, Hand, Multifunktionsmesser, Arbeitsmesser, Kartonmesser, Klingen, Arbeitsschutzmesser, Sicheres, Schneiden
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 5,99*
    ab € 17,46*
    € 22,84*
    Lager 6593
    nicht lagernd
    1
    € 4,50*
    ab € 16,34*
    € 23,45*
    20 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 18,63*
    € 23,65*
    Preise: Lager 6593
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6593
    Versand: Lager 6593
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.