Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7961 SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff u. Smart Retract-Klinge Gr. schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPG® 7961 SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff u. Smart Retract-Klinge Gr. schwar
SPG® 7961 SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff u. Smart Retract-Klinge Gr. schwar
Artikel-Nr.:
     1955-39976804384
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7961
EAN/GTIN:
     4262408161844
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SPG® 7961 SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff u. Smart Retract-Klinge Gr. schwarz

Das Slice® 10564 Cuttermesser mit Zangengriff und Smart Retract-Klingenrückzug sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit. Es ist nicht nur mit einem vollautomatischen Smart Retract-Klingenrückzug – durch den die Klinge ganz von allein in den Griff zurückgezogen wird, sobald sie den Kontakt zum Schneidmaterial verliert – ausgestattet, sondern auch mit einer finger-friendly® Klinge. Die Klingen von Slice verfügen über eine patentierte Klingenschneide, die effektiv schneidet und bei Berührung absolut sicher ist. Das heißt, wenn Sie mit dem Messer einmal abrutschen sollten, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Sie sich ernsthaft daran verletzen werden. Darüber hinaus rostet die von uns verwendete Hochleistungskeramik nicht und hält 11-mal länger als herkömmliche Stahlklingen.Der Zangengriff des 10564 erleichtert Ihnen die Arbeit: Sie müssen das Werkzeug einfach nur in die Hand nehmen und zudrücken – das ist insbesondere dann praktisch, wenn Sie Schutzhandschuhe tragen. Außerdem rutschen Sie dank der strukturierten Oberfläche beim Schneiden nicht so leicht ab. Der robuste Griff aus glasfaserverstärktem Nylon wurde für den industriellen Gebrauch entwickelt.

Griff: Kunststoff, Klinge: Zirkonoxid

Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7961
Werksnummer:
7961
Länge netto mm:
16,70
Breite netto mm:
6,30
Höhe netto mm:
1,95
Gewicht netto Kg:
73,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Material:
Griff: Kunststoff, Klinge: Zirkonoxid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 27,66*
5 Tage
10
1
€ 4,50*
ab € 21,78*
€ 30,68*
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 32,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 663,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.