Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff | Smart Retract-Klingenrückzug | sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit | finger-friendly® Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff | Smart Retract-Klingenrückzug | sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit | finger-friendly® Klinge
SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff | Smart Retract-Klingenrückzug | sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit | finger-friendly® Klinge
SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff | Smart Retract-Klingenrückzug | sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit | finger-friendly® Klinge
SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff | Smart Retract-Klingenrückzug | sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit | finger-friendly® Klinge
SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff | Smart Retract-Klingenrückzug | sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit | finger-friendly® Klinge
SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff | Smart Retract-Klingenrückzug | sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit | finger-friendly® Klinge
SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff | Smart Retract-Klingenrückzug | sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit | finger-friendly® Klinge
SLICE® Cuttermesser m. Zangengriff | Smart Retract-Klingenrückzug | sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit | finger-friendly® Klinge
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-SLICE-10564
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10564
EAN/GTIN:
     4262408161837
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Das Slice® 10564 Cuttermesser istt  eine ausgezeichnete Wahl für sicheres und effektives Schneiden. Der Smart Retract-Klingenrückzug klingt besonders nützlich, da er die Klinge automatisch zurückzieht, wenn sie den Kontakt mit dem Schneidmaterial verliert. Die finger-friendly® Klinge ist ein weiteres tolles Feature, das Unfälle beim Schneiden minimiert.

Der Zangengriff macht das Messer benutzerfreundlich, besonders wenn Sie Schutzhandschuhe tragen. Die strukturierte Oberfläche des Griffs sorgt dafür, dass Sie auch bei schwierigen Schneidarbeiten einen sicheren Halt haben. Die Verwendung von Hochleistungskeramik für die Klinge, die nicht rostet und länger hält als Stahlklingen, ist auch ein großer Vorteil für die Langlebigkeit des Werkzeugs.

Insgesamt klingt das Slice® 10564 Cuttermesser wie eine durchdachte Lösung für professionelles Schneiden in industriellen Umgebungen oder in anderen Situationen, in denen Sicherheit und Leistung wichtig sind.

Weitere Informationen:
Länge:
167.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
63.00 mm
Technische Daten:
<p>Das Slice® 10564 Cuttermesser bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einem sicheren und effizienten Werkzeug machen: <li> <p>Vorinstallierte abgerundete Klinge #10526: Die Klinge ist sicherer und minimiert das Verletzungsrisiko beim Schneiden. <li> <p>Robuster und komfortabler Nylon-Griff: Der Griff ist strapazierfähig und angenehm zu halten, was ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht. <li> <p>Vollautomatischer Klingenrückzug: Die Klinge wird automatisch eingezogen, sobald der Schnitt beendet ist, was die Sicherheit erhöht. <li> <p>Ergonomisches Design für Rechts- und Linkshänder: Der Griff ist für beide Hände geeignet und entlastet die Hand während des Gebrauchs. <li> <p>Integrierte Befestigungsöse: Es gibt eine Öse, um das Messer an einem Schlüsselband zu befestigen, was praktisch ist, um es griffbereit zu halten. <li> <p>Finger-freundliche® Sicherheitsklinge: Die Klinge ist sicher im Umgang und minimiert das Verletzungsrisiko. <li> <p>Nicht leitend und unmagnetisch: Die Klinge ist nicht leitend und unmagnetisch, was sie für bestimmte Arbeitsumgebungen sicherer macht. <li> <p>Rostfrei und chemisch neutral: Die Klinge rostet nicht und ist chemisch neutral, was ihre Langlebigkeit erhöht. <li> <p>Öl- und schmiermittelfrei: Die Klinge benötigt kein Öl oder Schmiermittel, was die Handhabung sauberer macht. <li> <p>Klinge aus 100% Zirkonoxid: Die Klinge besteht aus Zirkonoxid, was eine lange Lebensdauer und Schärfe gewährleistet. <li> <p>Lange Lebensdauer der Klingenschneide: Die Klingenschneide hält bis zu 11-mal länger als Metallklingen, was zu weniger Klingenwechseln und damit zu geringeren Kosten und Verletzungsrisiken führt. <li> <p>Werkzeugloser Klingentausch: Das Wechseln der Klinge erfordert kein Werkzeug, was die Handhabung und Wartung erleichtert.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 27,66*
Lager 6593
10
1
€ 4,50*
ab € 21,78*
€ 30,68*
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 32,07*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.