Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976807126 Herst.-Nr.: 26947080600000L EAN/GTIN: 4051428062244 |
| |
|
| | |
| Albatros 269470 THERMOGETIC LA Thermo-Funktions-Shirt anthrazit,L Das ALBATROS Herren Thermo-Funktionsshirt mit 1/1 Arm besteht aus einem hochelastischen, formstabilen und weichen Jersey aus einem komfortablen Baumwoll-Polyester-Gemisch. Eine hohe Wärmeisolierung wird erreicht durch die angeraute Innenseite. Gleichzeitig ist das THERMOGETIC Funktionsshirt durch den guten Feuchtigkeitstransport hoch atmungsaktiv und hält die Haut angenehm trocken. Das Material ist zertifiziert durch den OEKO-TEX Standard 100. Erhältlich in den Größen S – 2XL. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 26947080600000L | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | Ursprungsland: | PK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Produktart: | Thermo-Funktions-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, funktions shirt |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,36* | € 16,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,95* | € 16,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,08* | € 16,66* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,78* | € 16,80* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,20* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|