Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

footguard 631831 Sicherheitsschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI schwarz,45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
footguard 631831 Sicherheitsschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI schwarz,45
footguard 631831 Sicherheitsschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI schwarz,45
Artikel-Nr.:
     1955-39976808152
Hersteller:
     albatros®
Herst.-Nr.:
     1,0004E+13
EAN/GTIN:
     4018623939702
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NORDIC HIGH S3 SRC CI schwarz,45 FOOTGUARD NORDIC HIGH S3 SRC CI

EXPECT MORE!

Es gibt viele Gründe, die FOOTGUARD Schuhe so erfolgreich machen. So verfügt der extra hohe Schnürstiefel NORDIC HIGH unter anderem über eine Stahlkappe, metallfreien, flexiblen FAP® Durchtrittschutz und ist aus genarbtem, wasserabweiseden Rindleder. Das warme Webpelzfutter macht ihn zum perfekten Winterstiefel. Reflexelemente sorgen während der dunkleren Monate für bessere Sichtbarkeit. Der weich gepolsterte Kragen, die geschlossene, gepolsterte Staublasche und das anatomisch geformte Fußbett sorgen für hohen Tragekomfort. Die DUO-PU-Sohle mit Überkappe und Fersenschutz ist profiliert und rutschfest nach SRC. genarbtes, wasserabweisendes Rindleder abriebfeste, rutschfeste DUO-PU-Sohle mit Überkappe und TPU-Fersenschutz warmes Webpelzfutter anatomisch geformtes Komfort-Fußbett Senkel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1,0004E+13
Werksnummer:
738380
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
45
Norm:
S3
Produktart:
Arbeitsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 42,59*
€ 54,82*
6 Tage
21
€ 4,95*
ab € 43,05*
€ 55,58*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 42,60*
€ 56,33*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 46,25*
€ 59,24*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 47,29*
€ 60,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,02*
€ 57,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.