Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros 646660 ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA grau/schwarz,42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros 646660 ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA grau/schwarz,42
Albatros 646660 ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA grau/schwarz,42
Albatros 646660 ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA grau/schwarz,42
Artikel-Nr.:
     1955-39976809149
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     646660808000042
EAN/GTIN:
     4051428072168
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros 646660 ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA grau/schwarz,42 Schutz: Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Plus: abriebfester TPU-Vorderkappenschutz, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, besonders leicht, ESD Schaft: FITFRAME®-Elemente (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente), strapazierfähiges 3D-Textilgewebe Futter: atmungsaktives Funktionsfutter Fußbett: anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle Geschlecht: Männer Schuhtyp: Halbschuh Sicherheitsklasse: S1P Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort Einsatzgebiete: Industrie, Lager/Logistik, Montage Material: Textil, Mesh, FITFRAME® Eigenschaften: DGUV, Durchtrittschutz, ESD, Hitzebeständig, Metallfrei, Vegan Obermaterial: FITFRAME®, Textilgewebe
Weitere Informationen:
Werksnummer:
646660808000042
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Norm:
S1P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 80,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 81,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,21*
€ 82,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,34*
€ 86,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 93,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,21*
€ 75,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.