Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA - 646660 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA - 646660 - Größe: 42 - Ansicht außen
Albatros ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA - 646660 - Größe: 42 - Ansicht außen
Albatros ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA - 646660 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
Albatros ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA - 646660 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
Albatros ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA - 646660 - Größe: 42 - Ansicht hinten
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1150782
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646660808000042
EAN/GTIN:
     4051428072168
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros ENERGY IMPULSE GREY LOW S1P ESD HRO SRA - 646660808000042

Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie ENERGY GREY LOW verfügt mit der FITFRAME®-Technologie auf dem Schaft sozusagen über ein Exo-Skelett. Zehen- und Fersenkappe sind wie die seitlichen Verstärkungselemente samt Speedlace-Schnürsystem nahtlos auf das Textilgewebe des Schafts aufgebracht und bieten gleichzeitig komfortablen Halt und Flexibilität. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS®comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 81,42*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 81,43*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 63,15*
€ 82,48*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 68,48*
€ 86,65*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 93,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,42*
€ 96,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,82*
€ 96,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,98*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.