| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976810063 Herst.-Nr.: E-16645 EAN/GTIN: 0088381791298 |
| |
|
| | |
| Makita E-16645 Steckschlüssel-Set 9-teilig 1/2" Zubehör Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E-16645 | Werksnummer: | E-16645 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 33,00 | Gewicht netto Kg: | 0,685000 | Länge brutto mm: | 225,00 | Breite brutto mm: | 55,00 | Höhe brutto mm: | 33,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,685000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,67* | € 34,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,07* | € 34,20* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,50* | € 35,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,71* | € 37,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 29,38* | € 38,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|