| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976810109 Herst.-Nr.: UR014GT201 EAN/GTIN: 0088381774468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Makita UR014GT201 Akku-Freischneider 40V max., Rundgriff / 5,0 Ah, 2 Akku + Ladegerät Li-Ion 40V max. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | UR014GT201 | Werksnummer: | UR014GT201 | Länge netto mm: | 1975,00 | Breite netto mm: | 282,00 | Höhe netto mm: | 177,00 | Gewicht netto Kg: | 13,860000 | Länge brutto mm: | 1975,00 | Breite brutto mm: | 282,00 | Höhe brutto mm: | 177,00 | Gewicht brutto Kg: | 13,860000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Li-Ion 40V max. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku makita 40v, schnellladegerät, makita schnellladegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 826,56* | € 902,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 798,53* | € 902,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 839,55* | € 917,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 847,21* | € 926,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 933,32* | € 1.011,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|