Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 112X150X15 mm, Wellendichtring, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS 112X150X15 mm, Wellendichtring, NBR
CS 112X150X15 mm, Wellendichtring, NBR
CS 112X150X15 mm, Wellendichtring, NBR
CS 112X150X15 mm, Wellendichtring, NBR
Artikel-Nr.:
     1955-39976864037
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     CS 112X150X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an.
Suchen sie Wellendichtringe aus Viton, dann fügen sie hinter die Angabe der Bauform bitte V an.
Radial-Wellendichtringe (RWDR) werden mit festem Sitz im Gehäuse oder Gehäusedeckel eingebaut. Ihre Dichtlippe läuft auf der Oberfläche der sich drehenden Welle und wird meist von einer Schlauchfeder (Wurmfeder) radial auf die Wellenoberfläche gedrückt. Um Verschleiss an der Gummilippe zu vermindern und die Dichtwirkung zu gewährleisten, werden hohe Anforderungen an die Beschaffenheit der Wellenoberfläche gestellt, oft wird deshalb die Welle im Bereich der Dichtungslauffläche drallfrei geschliffen. Bestimmte Bauformen der RWDR haben mitunter keine Wurmfeder mehr (Membranwellendichtringe) oder verfügen über eine PTFE-Dichtlippe. Grundsätzlich wird zwischen den Bauformen A, B und C unterschieden.
Werkstoff: 72 NBR 902 (-30C bis max. +100C), bei einem angehängten -V: VITON, 75 FKM 595 ((-20C bis +200C)

Bauform A:
Aussenmantel aus Gummi zur erfolgreichen Überbrückung von Wärmedehnung und leichten Bohrungsungenauigkeiten. Schutz der Bohrung bei häufigem Wechsel. Keine Rostbildung im Passungsbereich. Wird meistens zur Abdichtung von gasförmigen oder dünnflüssigen Medien eingesetzt.
Bauform AS: Zusätzliche Staublippe gegen Verschmutzung und Rostgefahr.
Bauform B:
Das Gehäuse besteht aus Metall und sorgt für ein erleichtertes Einpressen beim Einbau. Weniger Flexibel als ein Aussenmantel aus Gummi, deswegen werden engere Toleranzen bei der Bohrung nach benötigt.
Bauform BS: Zusätzliche Staublippe gegen Verschmutzung und Rostgefahr.
Bauform C:
Grundsätzlich wie Bauform B / BS, das metallische Gehäuse verfügt jedoch zusätzlich über eine Versteifungskappe. Einsatzgebiet bei grösseren Abmessungen und rauhen Einsatzbedingungen.Bauform CS: Zusätzliche Staublippe gegen Verschmutzung und Rostgefahr.
Bauform AD und BD:
Verfügt ?ber 2 Dichtlippen, Einsatz bei Trennung bzw. Abdichtung von unterschiedlichen Medien.
Bauform AO und BO:
Ausführung ohne Wurmfeder.'
Weitere Informationen:
eClassID:
23-07-17-01
HerstellerNr:
CS 112X150X15
Werksnummer:
CS 112X150X15 MM
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,642*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,9455*
€ 74,90515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,6487*
€ 73,36195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,072*
€ 69,10568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,582*
€ 68,52258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,422*
€ 68,33218
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,642*
€ 56,69398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.