Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 191W06-8 Absaughaube Schleifen 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 191W06-8 Absaughaube Schleifen 125 mm
Makita 191W06-8 Absaughaube Schleifen 125 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976866305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191W06-8
EAN/GTIN:
     0088381589185
Suchbegriffe:
Schleif-Absaughaube
Schleif-Absaugschutzhaube
Makita 191W06-8 Absaughaube Schleifen 125 mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
191W06-8
Länge netto mm:
292,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
268,00
Gewicht netto Kg:
0,530000
Länge brutto mm:
292,00
Breite brutto mm:
85,00
Höhe brutto mm:
268,00
Gewicht brutto Kg:
0,530000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,50*
€ 63,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,50*
€ 68,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.