| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877893 Herst.-Nr.: 763811-44 EAN/GTIN: 4030839404478 |
| |
|
| | |
| ELTEN CROSSWORKER 763811-44 Sicherheitsstiefel QUENTIN black-blue Mid ESD S3S Gr. 44 Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle CROSSWORKER PU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form B Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-02 | HerstellerNr: | 763811-44 | Werksnummer: | 763811-44 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 | Material: | Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 69,47* | € 89,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,50* | € 89,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,88* | € 93,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,96* | € 96,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,91* | € 102,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|