Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel QUENTIN black-blue Mid ESD S3S, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN CROSSWORKER 763811-44 Sicherheitsstiefel QUENTIN black-blue Mid ESD S3S Gr
ELTEN CROSSWORKER 763811-44 Sicherheitsstiefel QUENTIN black-blue Mid ESD S3S Gr
Artikel-Nr.:
     4012-1392784
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763811-44
EAN/GTIN:
     4030839404478
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, QUENTIN black-blue Mid ESD S3S, 763811-44, ELTEN CROSSWORKER, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, PU/PU Sohle CROSSWORKER, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3S
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN CROSSWORKER
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1410 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser
Laufsohle:
PU/PU Sohle CROSSWORKER
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten, Stiefel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
27
€ 8,50*
ab € 69,06*
€ 88,42*
Lager 4012
27
€ 5,90*
ab € 69,06*
€ 88,43*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 93,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,79*
€ 96,66*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,43*
€ 103,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,43*
€ 105,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,24*
€ 97,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,10*
€ 92,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,06*
€ 82,18
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.