Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI C3606DBW2Z 36 V Akku Handkreissäge Brushless) ohne Akku, ohne Ladegerät 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI C3606DBW2Z 36 V Akku Handkreissäge Brushless) ohne Akku, ohne Ladegerät 1
HiKOKI C3606DBW2Z 36 V Akku Handkreissäge Brushless) ohne Akku, ohne Ladegerät 1
Artikel-Nr.:
     1955-39976881521
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     C3606DBW2Z
EAN/GTIN:
     4966376408160
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
HiKOKI C3606DBW2Z 36 V Akku Handkreissäge Brushless) ohne Akku, ohne Ladegerät 1 HM Sägeblatt, 1 Parallelanschlag, 1 Absaugadapter, 1 HSC IV
•Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
•Automatische Power und Silent Funktion
•Mit intergriertem, 360° drehbarem Staubabsaugadapter
•Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors
•Gebläse Funktion für eine immer freie Schnittlinie
Weitere Informationen:
Werksnummer:
C3606DBW2Z
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
2,900000
Länge brutto mm:
295,00
Breite brutto mm:
395,00
Höhe brutto mm:
315,00
Gewicht brutto Kg:
6,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Ausfuehrung:
1 HM Sägeblatt, 1 Parallelanschlag, 1 Ab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.