Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1600A019RJ Ladegerät GAL 18V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1600A019RJ Ladegerät GAL 18V-40
Bosch 1600A019RJ Ladegerät GAL 18V-40
Bosch 1600A019RJ Ladegerät GAL 18V-40
Artikel-Nr.:
     1955-4000500628
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A019RJ
EAN/GTIN:
     3165140967860
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
Bosch 1600A019RJ Ladegerät GAL 18V-40 Ladegerät GAL 18V-40, Das kompakte 18-V-Ladegerät., Kompakt: Dank modernem Design sehr kompakt., Optimierte Ladegeschwindigkeit: Optimierte Ladegeschwindigkeit für kompakte 18V-Akkus; lädt 18V-/2,0Ah-Akku in 24 Minuten zu 80 %., Professional 18V System: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus., Karton; Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1600A019RJ
Werksnummer:
150621
Gewicht netto Kg:
0,708000
Gewicht brutto Kg:
1,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkstatt, Lager
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 23,98*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 20,05*
€ 24,65*
4 Tage
101
1
€ 5,90*
ab € 30,58*
€ 36,71*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 31,43*
€ 37,71*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,42*
€ 50,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.