Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608628452 Hohlkehlfräser, 6 mm, R1 8 mm, D 15,9 mm, L 12,4 mm, G 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608628452 Hohlkehlfräser, 6 mm, R1 8 mm, D 15,9 mm, L 12,4 mm, G 45 mm
Bosch 2608628452 Hohlkehlfräser, 6 mm, R1 8 mm, D 15,9 mm, L 12,4 mm, G 45 mm
Bosch 2608628452 Hohlkehlfräser, 6 mm, R1 8 mm, D 15,9 mm, L 12,4 mm, G 45 mm
Artikel-Nr.:
     1955-4000500693
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628452
EAN/GTIN:
     3165140374255
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
bosch hohlkehlfräser
hohlkehlfräser
Bosch 2608628452 Hohlkehlfräser, 6 mm, R1 8 mm, D 15,9 mm, L 12,4 mm, G 45 mm Der Hohlkehlfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Fräsen von Rundnuten. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Das Produkt ist bestimmt für das Fräsen von Rundnuten in dekorative Abschlussflächen, Tafelkanten und für das Strukturieren von weichem und hartem Massivholz sowie von Holzverbundstoffen und besonderem Material wie Feststoffoberflächen. Er eignet sich für Handfräsen, tragbare Tischfräsen und CNC-Fräsen. Schaft mm: 6, Radius (R1) mm: 8, Durchmesser (D) mm: 15,9, Arbeitslänge (L) mm: 12,4, Gesamtlänge (G) mm: 45
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608628452
Werksnummer:
2608628452
Gewicht netto Kg:
0,053000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
44
1
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 13,42*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,43*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 9,82*
€ 13,49*
1
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 13,61*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,62*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.