Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlfräser 6  R1 8  D 159  L 123  G 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlkehlfräser 6  R1 8  D 159  L 123  G 45 : Detailansicht 1
Hohlkehlfräser 6  R1 8  D 159  L 123  G 45 : Detailansicht 1
Hohlkehlfräser 6  R1 8  D 159  L 123  G 45 : Detailansicht 2
Hohlkehlfräser 6  R1 8  D 159  L 123  G 45 : Detailansicht 3
Hohlkehlfräser 6  R1 8  D 159  L 123  G 45 : Detailansicht 4
Hohlkehlfräser 6  R1 8  D 159  L 123  G 45 : Detailansicht 5
Hohlkehlfräser 6  R1 8  D 159  L 123  G 45 : Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608628452
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628452
EAN/GTIN:
     3165140374255
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
bosch hohlkehlfräser
hohlkehlfräser
Der Hohlkehlfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Fräsen von Rundnuten. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Das Produkt ist bestimmt für das Fräsen von Rundnuten in dekorative Abschlussflächen · Tafelkanten und für das Strukturieren von weichem und hartem Massivholz sowie von Holzverbundstoffen und besonderem Material wie Feststoffoberflächen.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Hartholz, Spanplatte, Faserplatte mit mittelhoher Dichte, Sperrholz, WeichholzWeitere Informationen:Schaft: 6 mmArbeitslänge: 12,4 mmMarke: BOSCH Radius r1: 8 mmFräser-Ø: 15,9 mmGesamtlänge: 45 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hohlkehlfräser schaftdurchmesser 6 mm, Hohlkehlfräser 6  R1 8  D 159  L 123  G 45
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
44
1
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 13,42*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,43*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 9,82*
€ 13,49*
1
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 13,61*
5 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 9,78*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.