| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4000506078 Herst.-Nr.: 4520 Größe 3XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M 4520 Größe 3XL Schutzanzug Typ 5/6 Schutzanzug 4520M TYP 5/6 wird aus einem fünflagigen, antistatisch ausgerüstetem Material gefertigt (SMMMS). Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des Schutzanzuges reduziert den Hitzestau und gibt dem Träger ein gutes, komfortables Gefühl – auch bei schwerer körperlicher Tätigkeit. Für ein angenehmes Tragegefühl und eine verbesserte Bewegungsfreiheit sorgen elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk. Der Zwei-Wege Reißverschluss mit abklebbarer Patte bietet zusätzlichen Schutz. Der Schutzanzug verfügt über eine antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten und ist dank seines besonderen Materials fusselarm. Der 3M™ Schutzanzug 4520 TYP 5/6 bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln (EN 1073-2:2002). Seine Einsatzgebiete liegen in der Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung sowie Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 4520 Größe 3XL | Werksnummer: | 1470452006 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzanzug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall type 5/6 xxxl, einmalanzug, einmalanzug xxxl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |