| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000539534 Herst.-Nr.: JL.161-2P12 EAN/GTIN: 3662424074073 |
| |
|
| | |
| Facom JL.161-2P12 Steckschluessel-Set 3/8"" JL.161, 18-tl Steckschlüsselsortiment 3/8", 12-Kant, metrisch - 18 Teile - JL.161 Produktstärken: Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 3/8": JL.161. 14 Steckschlüssel 3/8”, 12-Kant, metrisch: J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 2 Verlängerungen 3/8": L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215). 1 Kardan 3/8": J.240A. Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers. Leerer Koffer: BP.MBOXM. Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M14. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | JL.161-2P12 | Werksnummer: | JL.161-2P12 | Gewicht netto Kg: | 1,985000 | Gewicht brutto Kg: | 1,985000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Junior"-Serie 3/8" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |