Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 96400 S1 Halbschuh Gr. 46 Weite 10 S1 Flash 3200 BOA | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 96400 S1 Halbschuh Gr. 46 Weite 10 S1 Flash 3200 BOA | ESD
ATLAS 96400 S1 Halbschuh Gr. 46 Weite 10 S1 Flash 3200 BOA | ESD
ATLAS 96400 S1 Halbschuh Gr. 46 Weite 10 S1 Flash 3200 BOA | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-4000541039
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     96400S146
EAN/GTIN:
     4043692347394
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS 96400 S1 46 Flash 3200 BOA | ESD - S1 - W.10 - Gr.46 ,SRC,Halbschuh,SportLine-Obermaterial,MPU INNOFLEX System,alu-tec Aluminiumkappe,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,clima-stream Konzept,BOA Fit-System,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
96400S146
Werksnummer:
96400-46
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,94*
€ 93,40*
1
€ 4,90*
ab € 79,23*
€ 96,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 97,19*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 84,08*
€ 100,94*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 102,98*
€ 122,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,95*
€ 146,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,81*
€ 141,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,29*
€ 134,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,77*
€ 131,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,98*
€ 122,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 102,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.