Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 013728 Set GYSMI E163 + LCD Schweißhelm 9/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 013728 Set GYSMI E163 + LCD Schweißhelm 9/13
GYS 013728 Set GYSMI E163 + LCD Schweißhelm 9/13
GYS 013728 Set GYSMI E163 + LCD Schweißhelm 9/13
Artikel-Nr.:
     1955-4000558599
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013728
EAN/GTIN:
     3154020013728
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
GYS 013728 Set GYSMI E163 + LCD Schweißhelm 9/13 Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl. 3 Schweißverfahren stehen zur Verfügung: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift, das dank einer weichen Verschmelzung eine schöne Endfertigung ermöglicht. Filter: · Hellstufe: 4 · Dunkelstufe: 9 bis 13 · Verschlusszeit: = 0,1 ms · Ideal für E-Hand/ MIG-MAG: 5 bis 400 A · Ideal für WIG: 5 bis 300 A Hochwertige LCD- Qualität: Dauerhafter Schutz UV/IR DIN 15 Sichtfeld: 92 x 42 mm Gesamtgewicht: 440 g Stromversorgung: Nur Solarenergie Ab Werk gegen Überspannungen bis 400 V geprüft. Das Gerät ist aufgrund von Protec 400 für die Anwendung mit einem Stromaggregat geeignet. SCHWEISSHILFEN Sehr leichter Generator (4.6 kg). Sehr niedriger Platzbedarf (12x21x27 cm), es kann überall eingeräumt werden (Regal, Fahrwagen, usw.). 1 Tragegurt zum einfachem Transport TRAGBAR SICHERHEITEN Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz. 2 Lüftungsgeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf). Schutz gegen Überspannung Für den Betrieb mit Stromgenerator geeignet. E-HAND-SCHWEISSEN : geeignet für das Schweißen von umhüllten Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4 mm). E-HAND-PULSSCHWEISSEN : für Steignähte geeignet. TIG Lift : für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus. 3 SCHWEISSMODI Hot Start (einstellbar) : Verbessert die Zündeigenschaften ruch eine kurzeitige Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet sofort zuverlässig. Arc Force : Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum Schweißgut. Antisticking : Trägt dazu bei das tendenzielle Festkleben der Elektroden im Schweißbad zu verringern. E-HAND Puls (einstellbar) : Ideal für vertikale Steignähte geeignet. Möglichkeit, die Frequenz einzustellen. TIG Lift (einstellbar) : Erleichtert die Zündung, um eine hochwertige Schweißnaht zu erhalten. Eine Bewegung des Brenners nach oben löst die Absenkfunktion aus und der Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren. Geliefert im Paket mit: - LCD-Maske TECHNO 9/13 - Masseklemme (1,6 m / ø16 mm²) - Elektrodenhalter (2 m / ø16 mm²)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
013728
Werksnummer:
013728
Gewicht netto Kg:
6,000000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,04*
€ 330,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.