| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039977741 Herst.-Nr.: AT5.5X35 EAN/GTIN: 3662424095412 |
| |
|
| | |
| Facom AT5.5X35 Schraubendreher PROTWIST kurz 5,5 mm Schraubendreher PROTWIST, Schlitz, kurz, 5,5X35mm Kurze, runde Klinge und kugelförmiges Heft für Arbeiten auf engem Raum. Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit. Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit. Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger. Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment. Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit. Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AT5.5X35 | Werksnummer: | AT5.5X35 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,06* | € 8,72* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,90* | € 8,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,44* | € 9,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,98* | € 10,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,06* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|