Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 7273101 Gr.46 WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 7273101 Gr.46 WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 7273101 Gr.46 WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 7273101 Gr.46 WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-4040001798
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7273101-46
EAN/GTIN:
     4030839378434
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN GmbH 7273101-46 Sicherheitshalbschuh WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1 Sicherheitshalbschuh, WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 1, 7273101-46 ELTEN ERGO-ACTIVE Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7273101-46
Werksnummer:
7273101-46
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Material:
Mikrofaser/Meshmaterial
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 78,14*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,09*
€ 78,47*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,40*
€ 83,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,66*
€ 85,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,18*
€ 87,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,65*
€ 104,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,61*
€ 92,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,18*
€ 81,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.