Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DV12DDWHZ 12V Peak Akku Schlagbohrschrauber(Brushless) 2 x 4.0Ah, 17/38Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DV12DDWHZ 12V Peak Akku Schlagbohrschrauber(Brushless) 2 x 4.0Ah, 17/38Nm
Hikoki DV12DDWHZ 12V Peak Akku Schlagbohrschrauber(Brushless) 2 x 4.0Ah, 17/38Nm
Hikoki DV12DDWHZ 12V Peak Akku Schlagbohrschrauber(Brushless) 2 x 4.0Ah, 17/38Nm
Hikoki DV12DDWHZ 12V Peak Akku Schlagbohrschrauber(Brushless) 2 x 4.0Ah, 17/38Nm
Artikel-Nr.:
     1955-4040030604
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DV12DDWHZ
EAN/GTIN:
     4966376325597
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber li-ion
akku schlagbohrschrauber
Hikoki DV12DDWHZ 12V Peak Akku Schlagbohrschrauber(Brushless) 2 x 4.0Ah, 17/38Nm 1 Ladegerät UC12SL, 2 Akkus BSL1240M (4,0 Ah) Li-Ion, 1 HSC II Hikoki DV12DDWHZ DV12DD(4.0L) (HSC II) Akku-Schlagbohrschrauber (Brushless) 12V PEAK (2x4,0 Ah) Li-ion Neuer 12V „Peak“ Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei Sehr kompakter Hochleistungsmotor Neu entwickelter Controller Mit 38 Nm (hart) das höchste Drehmoment in dieser Klasse 20-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe + Schlagbohrstufe Optimiertes Design für beste Handhabung Sehr kurze Ausführung, nur 162 mm lang 10 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung Mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken Neu entwickelter 4.0 Ah Li-ion Schiebe-Akku mit 4-stufiger Kapazitätsanzeige LED für besseres, sicheres Arbeiten Automatische Spindelarretierung Bohren in Stein: 8 mm Bohren in Stahl: 10 mm Bohren in Holz: 29 mm Holzschrauben: 5,8x45 mm Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 440 min-1 Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1700 min-1 Volllastschlagzahl 1. Gang: 0 - 6600 min-1 Volllastschlagzahl 2. Gang: 0 - 25500 min-1 Max. Festdrehmom. weich: 17 Nm Max. Festdrehmom. hart: 38 Nm Bohrspindelaufnahme: 3/8" x 24 UNF Drehmomentvorwahl: 0,5-5,0 Nm Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm Abmessung L: 162 mm Abmessung B: 74 mm Abmessung H: 219 mm Gewicht: 1.2 kg 2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion 1 Ladegerät UC12SL 1 HSC II (HIK-System Case II)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DV12DDWHZ
Werksnummer:
DV12DDWHZ
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber gsb 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 218,49*
€ 272,46*
7 Tage
2
€ 5,50*
ab € 278,92*
€ 333,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.