Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DV12DD (4,0) (HSC II) Akku Schlagbohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki Akku Schlagbohrschrauber DV12DD (4,0) (HSC II)
Hikoki Akku Schlagbohrschrauber DV12DD (4,0) (HSC II)
Artikel-Nr.:
     932-17185
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DV12DDWHZ
EAN/GTIN:
     4966376325597
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber li-ion
akku schlagbohrschrauber
Hikoki DV12DD (4,0) (HSC II) Akku Schlagbohrschrauber
Hikoki Akku Schlagbohrschrauber DV12DD (4,0) (HSC II)

Technische Daten:
Bohren in Stein: 8 mm
Bohren in Stahl: 10 mm
Bohren in Holz: 29 mm
Holzschrauben: 5,8x45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 440 min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1700 min-1
Volllastschlagzahl 1. Gang: 0 - 6600 min-1
Volllastschlagzahl 2. Gang: 0 - 25500 min-1
Max. Festdrehmom. weich: 17 Nm
Max. Festdrehmom. hart: 38 Nm
Bohrspindelaufnahme: 3/8" x 24 UNF
Drehmomentvorwahl: 0,5-5,0 Nm
Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm
Abmessung LxBxH: 162x74x219 mm
Gewicht: 1.2 kg

Lieferumfang:
2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion
1 Ladegerät UC12SL
1 HSC II (HIK-System Case II)

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: DV12DDWHZ

  • Bewährte und geprüfte Hitachi/ Hikoki Qualität
  • Sehr kompakter und leicher Schlagbohrschrauber
  • inkl. 2 Stück 4,0Ah Akkus und Ladegerät
  • Ideal für jedermann geeignet

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber gsb 12v, Hikoki Akku Schlagbohrschrauber, Hikoki DV12DD (4,0) (HSC II) Akku Schlagbohrschrauber, Hikoki Akku Schlagbohrschrauber DV12DD (4,0) (HSC II), Hikoki Akku Schlagbohrschrauber DV12DDWHZ DV12DDWHZ, baumarkt, Akku Schlagbohrschrauber, 12496 12392
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 218,49*
€ 272,46*
Lager 932
2
€ 5,50*
ab € 278,92*
€ 333,81*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.