Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kunststoffreparatur-Satz, 134-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kunststoffreparatur-Satz, 134-tlg.
Akku-Kunststoffreparatur-Satz, 134-tlg.
Akku-Kunststoffreparatur-Satz, 134-tlg.
Akku-Kunststoffreparatur-Satz, 134-tlg.
Akku-Kunststoffreparatur-Satz, 134-tlg.
Artikel-Nr.:
     1955-4040030633
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1010
EAN/GTIN:
     4042146825877
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole
Akku-Kunststoffreparatur-Satz, 134-tlg
  • geeignet für die Reparatur von Rissen oder ähnlichen Beschädigungen an Kunststoffteilen (ab 1 mm Stärke)
  • auch für Kunststoffe mit einem Fiberglasanteil von max. 40% geeignet
  • wird mit Akku betrieben, netzunabhängiges Arbeiten
  • Heizstab-Aufnahme für unterschiedliche Reparaturklammern mit Ø 0,6 und 0,8 mm
  • erhitzt die Klammern mit ca. 100 - 200°C
  • Reparaturklammern werden in die Bruchstelle gedrückt und geben dem Kunststoffkörper eine dauerhafte Stabilität zurück
  • mit 5 verschiedenen Aufsätzen
  • inklusive Sicherheitsständer
  • nicht bei reinem GFK oder Carbon zu verwenden
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Stoßstangen, Abdeckungen, Verkleidungen etc.
Weitere Informationen:
eClassID:
21019000
HerstellerNr:
150.1010
Werksnummer:
150.1010
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,539000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Kunststoffreparatur-Satz, 134-tlg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
€ 6,90*
ab € 105,07*
€ 129,62*
€ 4,90*
ab € 118,24*
€ 145,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,81*
€ 146,32*
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 146,38*
Lager 1955
56
€ 5,99*
ab € 123,93*
€ 155,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
960.1125
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
150.1011
ab € 60,68*
Sonstiges
KS Tools
960.1121
ab € 5,83*
Sonstiges
KS Tools
150.1016
ab € 32,69*
Sonstiges
KS Tools
150.1012
ab € 6,93*
Sonstiges
KS Tools
960.1122
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
960.1123
ab € 9,45*
Sonstiges
KS Tools
960.1124
ab € 5,29*
Sonstiges
KS Tools
150.1062
ab € 19,58*
Sonstiges
KS Tools
150.1063
ab € 19,51*
Sonstiges
KS Tools
150.1014
ab € 2,97*
Sonstiges
KS Tools
150.1017
ab € 16,53*
Sonstiges
KS Tools
150.1018
ab € 19,07*
Sonstiges
KS Tools
150.1013
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.