Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040030636 Herst.-Nr.: 160.0063 EAN/GTIN: 4042146825525 |
| |
|
| | |
| Räder-und Fasswagen, 280kg - Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten Nähten
- leichter und wendiger Transport auch auf kleinstem Raum
- zum mühelosen Aufnehmen und Transportieren von Reifen und Felgen
- für Rädergrößen von 10" bis 18", abhängig vom Reifenquerschnitt
- geeignet für den Transport von Flüssigkeitsfässern
- aus Rundrohren gefertigt und solide verschweißt
- ausgestattet mit 2 pannensicheren Rädern
- mit verbesserter Stand- und Kippsicherheit
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040290 | HerstellerNr: | 160.0063 | Werksnummer: | 160.0063 | Gewicht netto Kg: | 21,700000 | Gewicht brutto Kg: | 21,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Räder-und Fasswagen, 280kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,02* | € 315,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 295,01* | € 344,81* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,84* | € 346,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,95* | € 359,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,13* | € 375,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|