Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LiFe Akku
>
Artikel
Bosch 06019H5302 Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Solo Version ohne Akku und
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-4040091134
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H5302
EAN/GTIN:
4059952509396
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch 06019H5302 Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Solo Version ohne Akku und Ladegerät Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55, Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Anzeige, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf.
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06019H5302
Werksnummer:
06019H5302
Gewicht netto Kg:
1,737000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Schlagbohrschrauber
Ausfuehrung:
ohne Akku
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
,
Akkuschlagbohrmaschine
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Ladegerät LiFe Akku
,
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
,
LiFe Akku Ladegerät
,
Lithium-Eisen Akku Ladegerät
,
bosch akku-bohrmaschine
,
ladegerät life akku
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
33
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 131,56*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,03*
€ 131,57*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 123,22*
€ 133,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 121,65*
€ 135,29*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,85*
€ 162,65*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
ab € 49,14*
Sonstiges
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 22 x 152 mm. Für Bohrmaschinen
Bosch
2608900320
ab € 2,31*
Sonstiges
Holzschlangenbohrer, Sechskant 25 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm
Bosch
2608597635
ab € 11,02*
Sonstiges
Ladegerät GAL 18V-40
Bosch
1600A019RJ
ab € 20,13*
Sonstiges
Lochsäge Progressor for Wood and Metal, 76 mm
Bosch
2608594231
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen