Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608577536 HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft 9,5 x 81 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608577536 HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft 9,5 x 81 x 125 mm
Bosch 2608577536 HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft 9,5 x 81 x 125 mm
Bosch 2608577536 HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft 9,5 x 81 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     1955-4040091168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577536
EAN/GTIN:
     4059952505800
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch 2608577536 HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft 9,5 x 81 x 125 mm Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft liefert schnelle Ergebnisse beim Bohren in Metall. Der für Hochgeschwindigkeitsbohrungen entwickelte Bohrer erzeugt minimale Wärme und macht den Bohrer verschleißfest. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und hohe Langlebigkeit. Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles und einfaches Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht ein schnelles Abtragen der Späne. Für eine noch höhere Zuverlässigkeit bietet der Sechskantschaft des Bohrers Stabilität und eine feste Verbindung zwischen Bohrer und Futter. Der Körper des Bohrers wird gestärkt und es besteht ein niedrigeres Bruchrisiko für Bohrer mit einem Durchmesser von weniger als 6 mm. Dieser PointTeQ Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff geeignet. Er ist kompatibel mit Sechskantschaftsystemen (1/4-Zoll) und kann universell mit Schlagschraubern, Bohrschraubern und Bohrständern verwendet werden. Die Bohrspitze des HSS-Spiralbohrers PointTeQ mit Kreuzanschliff ermöglicht perfektes Zentrieren. Bohrer, Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design, gemäß DIN 338 hergestellt. Durchmesser (D) mm: 9,50, Arbeitslänge (L1) mm: 81, Gesamtlänge (L2) mm: 125
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608577536
Werksnummer:
2608577536
Gewicht netto Kg:
0,049000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
5
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,71*
3
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 3,87*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,07*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.