Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601B41001 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216, Starter Set Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0601B41001 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216, Starter Set Pr
Bosch 0601B41001 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216, Starter Set Pr
Bosch 0601B41001 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216, Starter Set Pr
Bosch 0601B41001 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216, Starter Set Pr
Artikel-Nr.:
     1955-4040091175
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B41001
EAN/GTIN:
     3165140980753
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Bosch 0601B41001 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216, Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2 Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216, Die Gehrungssäge GCM 18V-216 Professional bietet kabellose Flexibilität mit kabelgebundenem Leistungspotenzial. Dieses beeindruckende 18V-BITURBO Brushless Werkzeug bietet die starke Leistung einer kabelgebundenen 1.600-W-Gehrungssäge bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design. Die nur mit einem starken ProCORE18V-Akku angetriebene Gehrungssäge ist extrem leicht – kombiniert mit einem außergewöhnlich Design sorgt dies für höchste Mobilität. Mit einer Trenntiefe von 70 mm setzt dieses Werkzeug einen konkurrenzlosen Marktstandard, und ist deshalb die ideale Wahl für unterschiedlichste Anwendungsgebiete. Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2 (1 600 A01 6GT); 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721); Staubsack (ET-Nr. 1 609 B05 010); SDS-Sägeblattarretierung (ET-Nr. 1 609 B05 323); Einlegeplatte (ET-Nr. 1 609 B03 717); Karton
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0601B41001
Werksnummer:
0601B41001
Gewicht netto Kg:
18,600000
Gewicht brutto Kg:
18,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,14*
€ 867,38*
Frei Haus
ab € 854,23*
€ 942,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 990,89*
€ 1.059,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,38*
€ 1.032,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,86*
€ 951,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,17*
€ 920,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,56*
€ 912,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,14*
€ 897,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.