Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 276401 OMNIFIT 50M BO50G DE/FR Anaerobe Schraubensicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Loctite 276401 OMNIFIT 50M BO50G DE/FR Anaerobe Schraubensicherung
Loctite 276401 OMNIFIT 50M BO50G DE/FR Anaerobe Schraubensicherung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-4040091885
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     276401
EAN/GTIN:
     5391506753473
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite 276401 OMNIFIT 50M BO50G DE/FR Anaerobe Schraubensicherung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
276401
Werksnummer:
276401
Länge netto mm:
48,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
161,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Länge brutto mm:
48,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
161,00
Gewicht brutto Kg:
0,073000
Ursprungsland:
IE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schraubensicherung
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,79*
ab € 24,20*
€ 31,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 24,25*
€ 31,26*
Lager 1955
24
12
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 33,30*
2 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 26,06*
€ 33,65*
49 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 399,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.